Plataforma de escalera con chapa estriada, fácil de transportar, número posible de escaleras 1 – 5, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 1

Número de artículo: 966148 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,2 m
Altura de plataforma sin baranda 0,2 m
Anchura plataforma 577 mm
Profundidad plataforma 350 mm
Superficie de la base anchura 0,4 m
Superficie de base profundidad 0,6 m
Profundidad de peldaño/escalón 200 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 1
Material Peldaño de chapa estriada de aluminio
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso 3 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Número del fabricante 40031
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de aluminio estable, ligera, peldaños de chapa estriada de aluminio de 200 mm de profundidad, plataforma de 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra