Banqueta para máquinas de aluminio 4

Número de artículo: 966148 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,8 m
Altura de plataforma sin baranda 0,8 m
Anchura plataforma 577 mm
Profundidad plataforma 350 mm
Superficie de la base anchura 1,1 m
Superficie de base profundidad 0,71 m
Profundidad de peldaño/escalón 200 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Material Peldaño de chapa estriada de aluminio
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso 10,1 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966148 4
EAN / GTIN 4003866400348
Número del fabricante 40034

Descripción

Ejecución:

Construcción de aluminio estable, ligera, peldaños de chapa estriada de aluminio de 200 mm de profundidad, plataforma de 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra