Banqueta para máquinas de aluminio 1

Número de artículo: 966148 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
    Altura de trabajo aprox. 2,2 m
    Altura de plataforma sin baranda 0,2 m
    Anchura plataforma 577 mm
    Profundidad plataforma 350 mm
    Superficie de la base anchura 0,4 m
    Superficie de base profundidad 0,6 m
    Profundidad de peldaño/escalón 200 mm
    Cantidad de peldaños, incluida plataforma 1
    Material Peldaño de chapa estriada de aluminio
    Modelo peldaño Escalón
    Transitabilidad de un lado
    Peso 3 kg
    Norma DIN EN 14183
    Tipo de producto Tarima de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 966148 1
    EAN / GTIN 4003866400317
    Número del fabricante 40031

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de aluminio estable, ligera, peldaños de chapa estriada de aluminio de 200 mm de profundidad, plataforma de 350 × 577 mm.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra