{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 2,99 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,99 m | |
Anchura plataforma | 600 mm | |
Profundidad plataforma | 300 mm | |
Anchura inferior exterior | 0,8 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 85 mm | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 2×4 | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 10,3 kg | |
Tipo de producto | Tarima de trabajo |
Número de artículo | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Número del fabricante | 40374 |