Tarima de trabajo, plegable, de ascenso por los dos lados 2X3

Número de artículo: 966070 2X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,74 m
Altura de plataforma sin baranda 0,74 m
Anchura plataforma 600 mm
Profundidad plataforma 300 mm
Anchura inferior exterior 0,75 m
Profundidad de peldaño/escalón 85 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2×3
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Peso 7,9 kg
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966070 2X3
EAN / GTIN 4003866403738
Número del fabricante 40373

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio.
Plataforma grande con unión de bisagras integrada.
Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra