Tarima de trabajo, plegable, de ascenso por los dos lados 2X2

Número de artículo: 966070 2X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,49 m
Altura de plataforma sin baranda 0,49 m
Anchura plataforma 600 mm
Profundidad plataforma 300 mm
Anchura inferior exterior 0,7 m
Profundidad de peldaño/escalón 85 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2×2
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Peso 5,7 kg
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966070 2X2
EAN / GTIN 4003866403721
Número del fabricante 40372

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio.
Plataforma grande con unión de bisagras integrada.
Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra