{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Serie | Neón | |
Anchura de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 570 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 450 mm - 620 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 420 mm - 480 mm | |
Material superficie de asiento | Supertec | |
Material pie en cruz | Aluminio mate con recubrimiento de polvo | |
Color material asiento | negro | |
Color cinta | azul | |
Modelo pie en cruz | Juego de ruedas | |
Reajuste contacto permanente | no | |
Mecanismo de sincronización | sí | |
Apoyo lumbar | sí | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
Modelo ruedas | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo | 965450 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849546575 | |
Número del fabricante | 9573-9588-SP01-3277 |