• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Silla giratoria de trabajo Neon, cuero artificial, con ruedas, baja ORANGE

Número de artículo: 965438 ORANGE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Neón
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 470 mm
Altura del respaldo 570 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 620 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 420 mm - 480 mm
Material superficie de asiento Cuero artificial
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Color cinta naranja
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Reajuste contacto permanente no
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965438 ORANGE
EAN / GTIN 4016849488479
Número del fabricante 9573-9588-MG01-3279

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.
Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial, cómodo y suave. Lavable y fácil de limpiar, resistente a aceites y desinfectantes.

Norma:

DIN 68877

Partes opcionales:

Par de brazos multifunción n.° 965455.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript