• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de brazos multifunción, regulables en altura 1

Número de artículo: 965455 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Neón
Regulación de altura 110 mm
Ajuste de profundidad 60 mm
Material Reposabrazos Plástico
Ángulo de giro 45 grados
Tipo de producto Brazo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Número del fabricante 9589

Descripción

Ejecución:

Para descargar el tronco y los brazos, los reposabrazos 4D se pueden ajustar en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y además se pueden inclinar (45°).

Aplicación:

Brazos para sillas giratorias de trabajo Neon. No conductor ESD.

Idóneo para:

Silla giratoria de trabajo n.° 965432; 965438; 965444 y 965450.