Silla giratoria de trabajo Neon, espuma de PU, con ruedas, baja GREY

Número de artículo: 965432 GREY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Neón
Anchura de asiento 470 mm
Altura del respaldo 570 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 620 mm
Regulación de la inclinación del asiento
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 420 mm - 480 mm
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material respaldo Espuma de PU
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Color cinta gris
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Reajuste contacto permanente no
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar (discos cinta) no
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965432 GREY
EAN / GTIN 4016849518312
Número del fabricante 9573-9588-2000-3278

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.
Asiento y respaldo de espuma de PU blanda. Fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.
 

Norma:

DIN 68877

Partes opcionales:

Par de brazos multifunción n.° 965455.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra