Cajas transparentes de almacenaje, Tipo de caja transparente: ST6

Número de artículo: 956875 ST6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de caja transparente precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 110 mm
Anchura 601 mm
Profundidad 77 mm
Cantidad de cajas transparentes 6
Tipo de caja transparente ST6
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956875 ST6
EAN / GTIN 4062406128371
Número del fabricante 956875 ST6

Descripción

Aplicación:

Almacenamiento de piezas pequeñas a salvo del polvo y con una disposición clara.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra