Cajas transparentes de almacenaje ST3

Número de artículo: 956875 ST3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de caja transparente precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 243 mm
Anchura 601 mm
Profundidad 165 mm
Cantidad de cajas transparentes 3
Tipo de caja transparente ST3
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Número del fabricante 956875 ST3

Descripción

Aplicación:

Almacenamiento de piezas pequeñas a salvo del polvo y con una disposición clara.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra