Cajas transparentes de almacenaje, Tipo de caja transparente: ST4

Número de artículo: 956875 ST4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de caja transparente precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 208 mm
Anchura 601 mm
Profundidad 139 mm
Cantidad de cajas transparentes 4
Tipo de caja transparente ST4
Tipo de producto Regleta para cubetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 956875 ST4
EAN / GTIN 4062406128357
Número del fabricante 956875 ST4
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Almacenamiento de piezas pequeñas a salvo del polvo y con una disposición clara.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra