Soporte universal Easyfix 90° 75X50 mm

Número de artículo: 955600 75X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,38 € / Unidad
  • de 5Unidad
    9,49 € / Unidad
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil×Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura útil 50 mm
Anchura útil 43 mm
Profundidad útil 75 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho redondo doble 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955600 75X50
EAN / GTIN 4062406196462
Número del fabricante 955600 75X50

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra