{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Easyfix | |
Altura útil | 25 mm | |
Anchura útil | 43 mm | |
Profundidad útil | 50 mm | |
⌀ de alambre de acero | 6 mm | |
Material placa base | Plástico | |
Material alambre | Acero | |
Tipo de placa base | doble | |
Forma del gancho | Gancho redondo doble 90° | |
Tipo de producto | Gancho para pared perforada |
Número de artículo | 955600 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406196431 | |
Número del fabricante | 955600 50X25 |