Surtido para electricistas, completamente aislado 12

Número de artículo: 954585 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 12
Cantidad de herramientas 12
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 1,614 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954585 12
EAN / GTIN 2050002004351

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 n.º 954585: 1 ud.
Destornillador para ranura eléctrico WERA n.° 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Comprobador de tensión n.º 665050 tam. 3: 1 ud.
Destornillador para Phillips WERA n.º 668600 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Alicates universales completamente aislados GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana GARANT, completamente aislados, n.º 713310 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral GARANT, completamente aislados n.º 725310 tam. 160: 1 ud.
Cuchilla pelacables n.º 728010 tam. 8-28: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra