{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Material | plástico reforzado con fibras de vidrio | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 728613 6 | |
EAN / GTIN | 4032248539789 | |
Número del fabricante | 728613 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates pelacables, Para sección transversal de los conductores: 6mm2
a petición
En stock
1.285 piezas en stock
74,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
732 piezas en stock
31,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
Longitud total | 200 mm | 225 mm |
Material | plástico reforzado con fibras de vidrio | |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |