Comprobador de fases unipolar 3 mm

Número de artículo: 665050 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo 3 mm
    Longitud de cuchilla cortante 60 mm
    Longitud total 145 mm
    Intervalo de comprobación 120 V - 250 V
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Clip de enganche
    Tipo de producto Comprobador de tensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 665050 3
    EAN / GTIN 4016133452001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
    Modelo sencillo, tam. 3,5 sin clip de enganche. Intervalo de comprobación 120 − 250 V.

    Nota:

    Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad de conformidad con VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.