Estera portaobjetos de goma ranurada 40X28

Número de artículo: 951975 40X28
(53,47 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 40
    Profundidad en G 28
    Grosor goma ranurada 3 mm
    Material Goma
    Superficie Ranuras
    Tipo de producto Estera de goma ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951975 40X28
    EAN / GTIN 2050002006874
    Número del fabricante 759S1070BL

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
    Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra