Estera portaobjetos de goma ranurada 30X28

Número de artículo: 951975 30X28
(53,43 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 30
    Profundidad en G 28
    Grosor goma ranurada 3 mm
    Material Goma
    Superficie Ranuras
    Tipo de producto Estera de goma ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951975 30X28
    EAN / GTIN 2050002006867
    Número del fabricante 759S7570BL

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
    Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra