Estera portaobjetos de goma ranurada, Medida en G: 20X20

Número de artículo: 951975 20X20
(53,44 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Grosor goma ranurada 3 mm
Material Goma
Superficie Ranuras
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951975 20X20
EAN / GTIN 2050002006560
Número del fabricante 759T5050BL

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra