Estera de goma ranurada para cajones 46X24

Número de artículo: 951910 46X24
(54,70 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Anchura 1.150 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 46
    Profundidad en G 24
    Espesor 3 mm
    Adecuado para cajones, en G 46×24G
    Material Goma
    Superficie Ranuras
    Tipo de producto Estera de goma ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951910 46X24
    EAN / GTIN 2050002006423
    Número del fabricante 759S1160BL

    Descripción

    Aplicación:

    Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra