• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Estera de goma ranurada para cajones, Medida en G: 36X16

Número de artículo: 951910 36X16
Price per 1 Unidad (57,53 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Anchura 900 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 36
Profundidad en G 16
Espesor 3 mm
Adecuado para cajones, en G 36×16G
Material Goma
Superficie Ranuras
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Identificación y clasificación

Número de artículo 951910 36X16
EAN / GTIN 2050002006348
Número del fabricante 759S9040BL
Fabricante Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Aplicación:

Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra