Estera de goma ranurada para cajones 20X24

Número de artículo: 951910 20X24
(54,40 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Anchura 500 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 20
    Profundidad en G 24
    Espesor 3 mm
    Adecuado para cajones, en G 20×24G
    Material Goma
    Superficie Ranuras
    Tipo de producto Estera de goma ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951910 20X24
    EAN / GTIN 2050002006393
    Número del fabricante 759S5060BL

    Descripción

    Aplicación:

    Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra