Estera para cajones, Medida en G: 46X24

Número de artículo: 951830 46X24
Price per 1 Unidad (58,68 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
113 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.150 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 46
Profundidad en G 24
Espesor 2 mm - 4 mm
Adecuado para cajones, en G 46×24G
Tipo de producto Estera de trama

Identificación y clasificación

Número de artículo 951830 46X24
EAN / GTIN 4062406181253
Número del fabricante 951830 46X24
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra