Estera para cajones, Medida en G: 26X16

Número de artículo: 951830 26X16
(59,04 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 650 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 16
Espesor 2 mm - 4 mm
Adecuado para cajones, en G 26×16G
Tipo de producto Estera de trama

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951830 26X16
EAN / GTIN 4062406180669
Número del fabricante 951830 26X16

Descripción

Ejecución:

Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra