{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 500 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Anchura en G | 20 | |
Profundidad en G | 16 | |
Espesor | 2 mm - 4 mm | |
Adecuado para cajones, en G | 20×16G | |
Tipo de producto | Estera de trama |
Número de artículo | 951830 20X16 | |
EAN / GTIN | 4062406180652 | |
Número del fabricante | 951830 20X16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |