Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 100/1

Número de artículo: 950620 100/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 46×24

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 46×24
Altura 75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 46
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 1.150 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Peso 2,887 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950620 100/1
EAN / GTIN 4062406153724

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 46×24G.

Idóneo para:

Cajones 46×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 100
Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 7 × tam. 100
Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 3 × tam. 100
Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 21 × tam. 100

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra