Separadores ranurados Profundidad 24G, Adecuada para altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 951530 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,02 € / Unidad
  • de 5Unidad
    6,68 € / Unidad
a petición
En stock
11.453 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 75 mm
Espesor 12 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951530 100
EAN / GTIN 4062406136574
Número del fabricante 951530 100

Descripción

Ejecución:

Separadores ranurados individuales para subdividir cajones. Montaje sin herramientas: Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Construcción estable de plástico, sin peligro de lesiones en los cantos en el desmontaje.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 24G.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra