Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G 100 mm

Número de artículo: 951580 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.950 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951580 100
EAN / GTIN 4062406136260
Número del fabricante 951580 100

Descripción

Ejecución:

Regletas de borde ranuradas de plástico para la subdivisión de los cajones. Las regletas de borde son necesarias si las paredes separadoras se colocan hasta el borde del cajón. Un juego es suficiente para un cajón.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 24G.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra