Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 46×24G, Tipo: 75/1

Número de artículo: 950600 75/1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 50 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 46
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 1.150 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Peso 5,012 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 950600 75/1
EAN / GTIN 4062406153663
Número del fabricante 950600 75/1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 46×24G.

Idóneo para:

Cajones 46×24G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951251: 10 × tam. 4×4/2; 20 × tam. 4×4/1; 16 × tam. 6×6/1; 2 × tam. 4×6/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra