Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 36×24G, Tipo: 50/3

Número de artículo: 950550 50/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Peso 1,905 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950550 50/3
EAN / GTIN 4062406153458
Número del fabricante 950550 50/3

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 36×24G.

Idóneo para:

Cajones 36×24G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 9 × tam. 8×8/1; 6 × tam. 6×8/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra