Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 50/1

Número de artículo: 950350 50/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie easyPick
    Altura de recipiente 25 mm
    adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
    Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
    Adecuado para cajones anchura útil 650 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
    Peso 1,334 kg
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950350 50/1
    EAN / GTIN 4062406152765
    Número del fabricante 950350 50/1

    Descripción

    Ejecución:

    Caja para piezas pequeñas de plástico.
    El material separador llena un cajón completo 26×20G.

    Idóneo para:

    Cajones 26×20G.

    Contenido:

    Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 6 × tam. 4×4/4; 6 × tam. 4×4/2; 18 × tam. 4×4/1; 5 × tam. 2×4/1

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "easyPick" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra