Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 50/2

Número de artículo: 950350 50/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 650 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 1,307 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950350 50/2
EAN / GTIN 4062406152772
Número del fabricante 950350 50/2

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 26×20G.

Idóneo para:

Cajones 26×20G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 15 × tam. 4×4/1; 5 × tam. 4×8/1; 2 × tam. 6×10/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra