Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 16×16G, Altura frontal de cajón/tipo: 75/1

Número de artículo: 950198 75/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
709 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón/tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 50 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 16
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950198 75/1
EAN / GTIN 4062406667634
Número del fabricante 950198 75/1

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 16×16G.

Idóneo para:

Cajones 16×16G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951251: 16 × tam. 4×4/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra