{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MADDIE | |
Clase de protección | O1 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 36 | |
Color | gris | |
Tipo de producto | Zapato abotinado |
Número de artículo | 949502-36 | |
EAN / GTIN | 4030839354209 | |
Número del fabricante | 949502-36 | |
Número L | L00790 2941 |