Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer MADDIE grey Easy ESD S1P MADDIE grey Easy ESD S1P, Talla 39

Número de artículo: 749531-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MADDIE
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Color grau
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749531-39
EAN / GTIN 4030839319680
Número del fabricante 749531-39
Número L L00790 2737

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF