Zapato abotinado gris/azul MADDIE grey-blue Low ESD, S1PS, Número de zapato UE: 35

Número de artículo: 092716 35
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1PS
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDIE
Sexo Señora
Clase de protección S1PS
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad resistente al combustible
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092716 35
Copiar
EAN / GTIN 4030839375211
Copiar
Número del fabricante 749501-35
Copiar
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo grey-blue para señoras en diseño atractivo. Combinación única del material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación en toda la superficie con forma ajustada para mujeres delgadas.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, gris.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Suela TPU/PU MAXXIMO.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MADDIE" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra