Armario auxiliar con puertas batientes con reborde contra caída por rodadura, con cajones y estantes extraíbles 1025 mm

Número de artículo: 932115 1025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1025
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 26×20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.025 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 850 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 20
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Peso 121 kg
    Tipo de producto Armario auxiliar para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 932115 1025
    EAN / GTIN 4062406098308
    Número del fabricante 932115 1025

    Descripción

    Ejecución:

    Armario auxiliar para herramientas en 30×28G. Con puertas batientes y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
    Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.
    Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada.
    Equipado con 2 cajones de extensión total 26×20G con una capacidad de carga de 75 kg. 2 × estantes extraíbles con una capacidad de carga de 75 kg.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 75,75
    Número de estantes extraíbles: 2

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera y estante extraíble no configurables, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Cajones adecuados 26×20G.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra