{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 26×20 | |
Altura | 50 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 75 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 26 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 20 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 650 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 500 mm | |
Peso | 0,853 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 950370 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152857 | |
Número del fabricante | 950370 75/2 |