Panel posterior de chapa perforada 2000

Número de artículo: 929650 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura 481 mm
Anchura 1.920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 2000
Modelo panel perforado de un lado
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 929650 2000
EAN / GTIN 4062406118648
Número del fabricante 929650 2000

Descripción

Ejecución:

Soportes de chapa de acero de 40 × 40 mm para atornillar a tableros de trabajo. Entre ellas, pared perforada de chapa de acero.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los artículos del área del montaje de columnas soporte no se pueden colgar en la pared perforada.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra