{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 481 mm | |
Anchura | 1.420 mm | |
Profundidad | 25 mm | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Modelo panel perforado | de un lado | |
Tipo de producto | Pared perforada |
Número de artículo | 929650 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118631 | |
Número del fabricante | 929650 1500 |