Panel posterior de chapa perforada, Altura 481 mm, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 929650 1000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 1000
Modelo panel perforado de un lado
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 929650 1000
Copiar
EAN / GTIN 4062406118624
Copiar
Número del fabricante 929650 1000
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes de chapa de acero de 40 × 40 mm para atornillar a tableros de trabajo. Entre ellas, pared perforada de chapa de acero.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los artículos del área del montaje de columnas soporte no se pueden colgar en la pared perforada.