{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Multifix | |
Anchura | 1.440 mm | |
Anchura útil | 1.440 mm | |
Altura de montaje | 90 mm | |
Número de imanes | 3 | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Adecuado para forma impresa máx. | hasta DIN A0 | |
Tipo de producto | Soporte para planos |
Número de artículo | 928211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113643 | |
Número del fabricante | 928211 1500 |