Soporte para planos con imanes de organización 1000

Número de artículo: 928211 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Multifix
Anchura 940 mm
Anchura útil 940 mm
Altura de montaje 90 mm
Número de imanes 2
adecuado para tipo 1000
Adecuado para forma impresa máx. hasta DIN A1
Tipo de producto Soporte para planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928211 1000
EAN / GTIN 4062406113636
Número del fabricante 928211 1000

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos para enganchar en las columnas soporte n.° 928010. Sujeción de los planos mediante imanes.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590.

Partes opcionales:

Imanes de organización n.º 956810.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra