Pie soporte con corriente DE

Número de artículo: 927063 DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927063 DE
EAN / GTIN 4062406755560
Número del fabricante 927063 DE

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Volumen de suministro:

Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.° 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra