Mesa elevadora rodante, Capacidad de carga: 500kg

Número de artículo: 919917 500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.275 mm
Anchura 520 mm
Superficie de carga longitud 1.010 mm
Superficie de carga anchura 520 mm
Intervalo de elevación 435 mm - 1.000 mm
⌀ rueda 150 mm
Capacidad de carga 500 kg
Peso 118 kg
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 919917 500
Copiar
EAN / GTIN 4017976068336
Copiar
Número del fabricante 6833
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero perfilado / chapa acero con manija de empuje tubular resistente.
Bomba hidráulica con émbolo cromado. Accionamiento mediante pedal. Válvula de descenso de manejo sensible mediante palanca de mano.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas de poliuretano.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.