Mesa elevadora rodante, Capacidad de carga: 250kg

Número de artículo: 919917 250
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.020 mm
Anchura 500 mm
Superficie de carga longitud 830 mm
Superficie de carga anchura 500 mm
Intervalo de elevación 330 mm - 910 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 250 kg
Peso 78 kg
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 919917 250
Copiar
EAN / GTIN 4017976068329
Copiar
Número del fabricante 6832
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero perfilado / chapa acero con manija de empuje tubular resistente.
Bomba hidráulica con émbolo cromado. Accionamiento mediante pedal. Válvula de descenso de manejo sensible mediante palanca de mano.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas de poliuretano.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.