{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 930 mm | |
Anchura | 450 mm | |
Superficie de carga longitud | 700 mm | |
Superficie de carga anchura | 450 mm | |
Intervalo de elevación | 265 mm - 755 mm | |
⌀ rueda | 100 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 41 kg | |
Tipo de producto | Mesa elevadora rodante |
Número de artículo |
919917 150
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4017976068312
Copiar |
|
Número del fabricante |
6831
Copiar |
|
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |