Carretilla transportadora, Tipo: TK1325

Número de artículo: 919900 TK1325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo TK1325
Altura 1.300 mm
Anchura 590 mm
Superficie de la pala longitud 250 mm
Superficie de la pala anchura 320 mm
⌀ rueda 160 mm
Capacidad de carga 200 kg
Material rueda Ruedas de TPE
Peso 18 kg
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919900 TK1325
EAN / GTIN 4017976313252
Número del fabricante TK1325

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, manijas de seguridad de plástico.
Con 2 estrellas de ruedas de tres brazos, 3 ruedas TPE en cada lado. Muy apropiado para recorridos frecuentes por escaleras y buen comportamiento en el suelo en la zona llana.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra